4fct8 | สปริงตาไก่ Snap L 4 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCT8 อายไก่สปริง Snap L 4 1/2 In | AD7LKR

APPROVED VENDOR 4FCT8 สปริงตาไก่ L 4 1/2 In

In Stock
รายการ: AD7LKR รุ่น: 4FCT8
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
฿180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตาไก่สปริง Snap, หมุน
Eye Inside Dia1.125 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุการหล่อเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
เปิด Snap7 / 16 "
ชนิดภาพเขียนไม่โหลดจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)1.6
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.14
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อ จำกัด การใช้งาน (ไม่ใช่สำหรับการยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเปิด Snapราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCF1 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 In | AD7LGG 4เอฟซีเอฟ17 / 16 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3"7 / 16 "฿121
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF2 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/16 นิ้ว | AD7LGH 4เอฟซีเอฟ21 / 2 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3 1 / 16 "7 / 16 "฿102
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCF3 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/4 นิ้ว | AD7LGJ 4เอฟซีเอฟ35 / 8 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.25 "7 / 16 "฿135
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF4 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/2 นิ้ว | AD7LGK 4เอฟซีเอฟ41"ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.5 "7 / 16 "฿161
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF5 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 1/4 นิ้ว | AD7LGL 4เอฟซีเอฟ55 / 8 "-บรอนซ์3.25 "5 / 16 "฿308
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF7 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 3/8 นิ้ว | AD7LGN 4เอฟซีเอฟ711 / 16 "การหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสียเหล็กกล้าไร้สนิม 3163.375 "3 / 8 "฿593
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCF8 สแน็ปตาไก่สปริง L 3 7/8 นิ้ว | AD7LGP 4เอฟซีเอฟ83 / 4 "การหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสียเหล็กกล้าไร้สนิม 3163.875 "7 / 16 "฿687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4FCT8 สปริงตาไก่ L 4 1/2 In
฿180 / หน่วย