4fcv7 | ตัวจับแม่เหล็กแบบดึงเพื่อเปิด 34 ปอนด์ ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4FCV7 Magnetic Catch แบบดึงเพื่อเปิด 34 Lb. ทองเหลือง | AD7LLG

APPROVED VENDOR 4FCV7 Magnetic Catch ดึงเพื่อเปิด 34 Lb. ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD7LLG รุ่น: 4FCV7
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
฿4,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแม่เหล็กจับ
จับความยาว3.5 "
จับภาพ29 / 32 "
จับความกว้าง2"
ประเภทปิดบัญชีจานตีเดี่ยว
สีBrown
เสร็จสิ้นน่าเบื่อ
ฮาร์ดแวร์รวม
วัสดุทองเหลือง
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
กำลังเปิดการดำเนินการดึงเพื่อเปิด
แรงดึง34 ปอนด์
ความสูงของการตี3 / 4 "
ระยะเวลาในการตี2 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งจับความยาวจับความกว้างความสูงของการตีระยะเวลาในการตีประเภทปิดบัญชีสีเสร็จสิ้นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVN1 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1พื้นผิว1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "จานตีเดี่ยวสีเทา-฿519
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVN2 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2พื้นผิว1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "จานตีเดี่ยวขาว-฿505
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVN3 Magnetic Catch Pull-to-open 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3พื้นผิว1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "จานตีเดี่ยวสีเทานิกเกิล฿249
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVN4 Magnetic Catch Pull-to-open 33 Lb. เหล็ก | AD7KCA 4EVN4พื้นผิว4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "จานตีเดี่ยวสีเทานิกเกิล฿1,150
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVN5 Magnetic Catch Pull-to-open 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5พื้นผิว1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "จานตีเดี่ยวสีเทานิกเกิล฿529
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVN6 Magnetic Catch Pull-to-open 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6พื้นผิว1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "จานตีเดี่ยวสีเทานิกเกิล฿664
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4EVN7 Magnetic Catch Pull-to-open 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7พื้นผิว2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "จานตีเดี่ยวสีเทานิกเกิล฿838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4FCV7 Magnetic Catch ดึงเพื่อเปิด 34 Lb. ทองเหลือง
฿4,616 / หน่วย