4ggn4 | สปริงสแน็ป Hd Steel L 2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4GGN4 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7TRX

APPROVED VENDOR 4GGN4 สปริง Snap Hd Steel L 2 In

In Stock
รายการ: AD7TRX รุ่น: 4GGN4

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿84 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงสแน็ปงานหนัก
Eye Inside Dia1 / 4 "
เสร็จสิ้นเรซิ่นสีดำ
วัสดุเหล็กอ่อนข้ออ้อย
แม็กซ์ ภาระ175 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
เปิด Snap1 / 4 "
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนโหลดคะแนน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อ จำกัด การใช้งาน (ไม่ใช่สำหรับการยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaเสร็จสิ้นวัสดุแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเปิด Snapความหนาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCE2 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "ชุบสังกะสีเหล็ก175 ปอนด์2"1 / 4 "3 / 16 "฿64
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCE3 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "ชุบสังกะสีเหล็ก675 ปอนด์4"1 / 2 "3 / 8 "฿174
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCE4 สปริงสแนป Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "ชุบสังกะสีเหล็ก820 ปอนด์4.75 "5 / 8 "7 / 16 "฿269
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCE5 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "สแตนเลส 316ลวดเหล็ก200 ปอนด์2"1 / 4 "3 / 16 "฿177
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCE6 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "สแตนเลส 316ลวดเหล็ก280 ปอนด์2.375 "5 / 16 "1 / 4 "฿237
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCE7 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD 4FCE71 / 2 "สแตนเลส 316ลวดเหล็ก500 ปอนด์3.125 "3 / 8 "5 / 16 "฿403
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4FCE8 สปริง Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "สแตนเลส 316ลวดเหล็ก600 ปอนด์4"1 / 2 "3 / 8 "฿622

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4GGN4 สปริง Snap Hd Steel L 2 In
฿84 / หน่วย