APPROVED VENDOR 4GRX7 จุกนมทองเหลืองแดง 3/8 x 6 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
การเชื่อมต่อ | เธรดทั้งสองด้าน |
ความยาว | 6.5 " |
วัสดุ | ทองเหลืองแดง |
ภายนอก Dia. | 2 / 3 " |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
วัดความแรงบีบคั้น | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตารางเวลา | 40 |
ชั่วคราว พิสัย | - 20 ถึง 400 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | กำหนดการ 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.78 |
รหัส HS | 7412200025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตารางเวลา | การเชื่อมต่อ | ชิ้น | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 1.25 " | ทองเหลืองแดง | 1.5 " | - | RFQ
| |
10E695 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 4" | ทองเหลืองแดง | 5 / 8 " | ฿11,528 | ||
10E696 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 2" | ทองเหลืองแดง | 2.125 " | ฿27,965 | ||
10E697 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 2.5 " | ทองเหลืองแดง | 1.875 " | ฿23,057 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | ปิดหน้านี้ | ทองเหลืองแดง | - | ฿142 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 1.5 " | ทองเหลืองแดง | - | ฿162 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 2" | ทองเหลืองแดง | - | ฿179 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.