4gtp7 | ท่อทองเหลืองแดง 3/4 X 60 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4GTP7 ท่อทองเหลืองแดง 3/4 x 60 นิ้ว | AD7WAZ

APPROVED VENDOR ท่อ 4GTP7 ทองเหลืองแดง 3/4 x 60 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7WAZ รุ่น: 4GTP7

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿7,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
การเชื่อมต่อเธรดทั้งสองด้าน
ความยาว60 "
วัสดุทองเหลืองแดง
ภายนอก Dia.1"
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตารางเวลา40
ชั่วคราว พิสัย- 20 ถึง 400 องศา F
ชนิดภาพเขียนกำหนดการ 40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.55
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)152.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7411211000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อวัดความแรงบีบคั้นตารางเวลาชนิดภาพเขียนราคา
อนุมัติ VENDOR 4DRT5 ท่อทองเหลืองแดง 1/4 x 18 นิ้ว | AD7DTU 4DRT 5เธรดทั้งสองด้าน18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80กำหนดการ 80฿1,743
อนุมัติ VENDOR 4DRT6 ท่อทองเหลืองแดง 3/8 x 18 นิ้ว | AD7DTV 4DRT 6เธรดทั้งสองด้าน18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80กำหนดการ 80฿2,183
อนุมัติ VENDOR 4DRT7 ท่อทองเหลืองแดง 1/2 x 18 นิ้ว | AD7DTW 4DRT 7เธรดทั้งสองด้าน18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80กำหนดการ 80฿2,890
อนุมัติ VENDOR 4DRT8 ท่อทองเหลืองแดง 3/4 x 18 นิ้ว | AD7DTX 4DRT 8เธรดทั้งสองด้าน18 "1"3 / 4 "250 PSI80กำหนดการ 80฿3,492
อนุมัติ VENDOR 4DRU3 ท่อทองเหลืองแดง 2 x 18 นิ้ว | AD7DTY 4DRU3เธรดทั้งสองด้าน18 "2.375 "2"250 PSI80กำหนดการ 80-
RFQ
ท่อระบายน้ำ 4DRU6 ทองเหลืองแดง 3/8 x 24 นิ้ว | AD7DUA 4DRU6เธรดทั้งสองด้าน24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80กำหนดการ 80฿2,738
อนุมัติ VENDOR 4DRU7 ท่อทองเหลืองแดง 1/2 x 24 นิ้ว | AD7DUB 4DRU7เธรดทั้งสองด้าน24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80กำหนดการ 80฿3,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR ท่อ 4GTP7 ทองเหลืองแดง 3/4 x 60 นิ้ว
฿7,272 / หน่วย