4hdw6 | ตะขอเหล็ก 1 7/8 นิ้ว D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติจำหน่าย 4HDW6 ตะขอเหล็ก 1 7/8 นิ้ว D | AD7YKG

APPROVED VENDOR 4HDW6 ตะขอเหล็ก 1 7/8 นิ้ว D

In Stock
รายการ: AD7YKG รุ่น: 4HDW6
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
฿166 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอ
ความลึก1.875 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์รวม
ตาข้างใน H1-1 / 8 "
ตาข้างใน W1-1 / 4 "
ความสูงของตะขอ4-7 / 8 "
ประเภทตะขอประโยชน์
วัสดุเหล็ก
ความกว้าง9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8302500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเงื้อมสีความลึกความกว้างขีด จำกัด การโหลดงานเสร็จสิ้นฮาร์ดแวร์วัสดุราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4ERV7 ตะขอเหล็กเคลือบไวนิลสีแดงความยาว 5-1 / 2 นิ้ว | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "สีแดง-1"£ 100สังกะสี-เหล็กเคลือบไวนิล฿227
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4ERV8 ตะขอเหล็กเคลือบไวนิลสีแดงความยาว 5 1/2 นิ้ว | AD7JNY 4ERV83.75สีแดง-1"80 ปอนด์สังกะสี-เหล็กเคลือบไวนิล฿274
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4ERV9 ตะขอเหล็กเคลือบไวนิลสีแดงความยาว 9 นิ้ว | AD7JNZ 4ERV96.25สีแดง-1"£ 40สังกะสี-เหล็กเคลือบไวนิล฿363
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4ERW1 ตะขอเหล็กสีแดงเคลือบไวนิล 6 ความยาว 7/8 นิ้ว | AD7JPA 4ERW14.125สีแดง-1"80 ปอนด์สังกะสี-เหล็กเคลือบไวนิล฿288
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4ERW2 ตะขอเหล็กเคลือบไวนิลแดงความยาว 1/2 นิ้ว | AD7JPB 4ERW25.875สีแดง-2.12 "£ 10สังกะสี-เหล็กเคลือบไวนิล-
RFQ
อนุมัติจำหน่าย 4HDW1 ตะขอเหล็ก 4 1/4 นิ้ว D | AD7YKB 4HDW1-ขาว4.25 "1 1 / 16 "50 ปอนด์ผงสีขาวเคลือบผิวไม่รวมเหล็ก฿281
อนุมัติจำหน่าย 4HDW2 ตะขอเหล็ก 6 1/2 นิ้ว D | AD7YKC 4HDW2-ขาว6.5 "1 1 / 16 "50 ปอนด์ผงสีขาวเคลือบผิวไม่รวมเหล็ก฿342

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4HDW6 ตะขอเหล็ก 1 7/8 นิ้ว D
฿166 / หน่วย