APPROVED VENDOR 4HRJ1 ปั๊มอัตโนมัติไฟฟ้า 40 Gpm 1/4
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
ความยาวท่อปล่อย | 40 " |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1" |
ปล่อยท่อวัสดุ | โพรพิลีน |
GPM | 40 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 40 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 40 |
สูงสุด ศีรษะ | 80 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 160 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 500 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 80 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ชนิดเครื่องยนต์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ขนาด Outlet | 1" |
ระยะ | 1 |
วัสดุตัวปั๊ม | โพรพิลีน |
รอบต่อนาที | 10,000 |
วัสดุซีล | ไม่มีซีล |
ความยาวท่อดูด | 40 " |
ท่อดูดขนาด OD | 2" |
ประเภทท่อดูด | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุเปียก | โพลีโพรพีลีน, PTFE, PVDF, Viton |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.