APPROVED VENDOR 4HXF3 แหวนสมอฝัง - แพ็ค 6
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนสมอ |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
แหวน Dia. | 1-1 / 2 " |
ความหนาของแหวน | 3 / 8 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 5000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8302303060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้าง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VUJ1 | ชุบสังกะสี | 3" | เหล็ก | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 3" | 6000 ปอนด์ | ฿487 | ||
4HXE9 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | - | เหล็ก | พื้นผิว | - | 400 ปอนด์ | - | RFQ
| |
4HXF1 | ชุบสังกะสี | - | เหล็ก | พื้นผิว | - | 400 ปอนด์ | ฿2,130 | ||
4HXF2 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 2.5 " | เหล็กหลอม | พื้นผิว | 1.5 " | 3667 ปอนด์ | - | RFQ
| |
5JDU9 | โดยธรรมชาติ | 3.156 " | เหล็กหลอม | เชื่อมบน | 1.5 " | £ 5000 | ฿5,184 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.