3vuj1 | แหวนสมอแบบฝัง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3VUJ1 แหวนสมอแบบฝัง | AD2XEP 4HXF3

APPROVED VENDOR 3VUJ1 สมอแหวนปิดภาคเรียน

In Stock
รายการ: AD2XEP รุ่น: 3VUJ1ข้ามอ้างอิง: 4HXF3
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
฿537 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนสมอ
ความลึก3 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว3"
วัสดุเหล็ก
สไตล์การติดตั้งที่ได้พักผ่อนแล้ว
แหวน Dia.1-1 / 2 "
ความหนาของแหวน1 / 4 "
ความกว้าง3"
ขีด จำกัด การโหลดงาน6000 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุสไตล์การติดตั้งความกว้างขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4HXE9 Anchor Ring 1200 Lb.wll - Pack Of 20 | AD8CNH 4HXE9ชุบสังกะสีสีเหลือง-เหล็กพื้นผิว-400 ปอนด์-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติพื้นผิว Anchor Ring 4HXF1 - แพ็ค 12 | AD8CNJ 4HXF1ชุบสังกะสี-เหล็กพื้นผิว-400 ปอนด์฿1,841
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4HXF2 Anchor Ring 11000 Lb.wll - Pack Of 12 | AD8CNK 4HXF2ชุบสังกะสีสีเหลือง2.5 "เหล็กหลอมพื้นผิว1.5 "3667 ปอนด์-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4HXF3 Anchor Ring Recessed - Pack Of 6 | AD8CNL 4HXF3ชุบสังกะสี-เหล็กที่ได้พักผ่อนแล้ว-£ 5000-
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5JDU9 แหวนสมอแบบเชื่อม - แพ็ค 10 ชิ้น | AE4CAG 4HXF2 5JDU9โดยธรรมชาติ3.156 "เหล็กหลอมเชื่อมบน1.5 "£ 5000฿4,479

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3VUJ1 สมอแหวนปิดภาคเรียน
฿537 / หน่วย