APPROVED VENDOR 4HXG1 ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 นิ้ว 4 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
ประเภทเบรก | ล็อคทั้งหมด |
รวมเบรคล้อ | ใช่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อหมุนพร้อม Total Lock |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางเทอร์โมพลาสติก |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | Polyolefin |
durometer | 75 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 300 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ล็อคทั้งหมด |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 5.625 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 0.187 " |
ประเภทแผ่น | B |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | การติดตั้ง Bolt Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ประเภทแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHX3 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,113 | |
1UHX5 | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,203 | |
1UHX6 | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,008 | |
1UHY6 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,194 | |
1UHY7 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 4 11 / 16 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,132 | |
1UHY8 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,341 | |
1UHY9 | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,264 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.