ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ลูกล้อแบบจานหมุนพร้อมระบบล็อคทั้งหมด
สไตล์ | รุ่น | การติดตั้ง Bolt Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ประเภทแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HXG1 | 3 / 8 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | 0.187 " | B | - | RFQ
|
B | 4HXL1 | 3 / 8 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | Polyolefin | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | 0.187 " | B | ฿1,945 | |
C | 1 ยูเอฟ 5 | 3 / 8 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | 0.25 " | B | ฿4,189 | |
D | 4HXN4 | 3 / 8 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ฟีนอล | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | 0.187 " | B | ฿2,400 | |
E | 1UHY6 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,194 | |
E | 1UHY7 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 4 11 / 16 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,132 | |
E | 1UHY8 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,341 | |
E | 1UHY9 | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,264 | |
F | 1UHX3 | 5 / 16 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,113 | |
F | 1UHX5 | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,203 | |
G | 1UKA2 | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,171 | |
F | 1UHX6 | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ฿1,008 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สแต็คและรังคอนเทนเนอร์
- หลอดหมุนเหวี่ยงและอุปกรณ์เสริม
- ค้อนทุบทำลาย
- อุปกรณ์เสริมการจัดการพลังงาน
- คานยกแบตเตอรี่
- ไฟฉาย
- เครื่องมือสื่อสาร
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- TORK SPDT ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ชั่วขณะ
- MONOPRICE ปลั๊กเสียง
- DESTACO ซีรีส์ 213 แนวนอนค้างแคลมป์
- KINGSTON VALVES รอกวาล์วควบคุม
- KERN AND SOHN สายเคเบิ้ล
- SUPER-STRUT AB206 ซีรี่ส์ Channel Flat Plate
- APOLLO VALVES ซีรีส์ A108, วาล์วควบคุมอัตโนมัติ
- ACME ELECTRIC เครื่องปฏิกรณ์แบบสาย AC, 480V, ความต้านทาน 3%
- WEG สวิตช์แบบเลือกค่าซีรีส์ CSW30
- WEG อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า UMBW-Series, B Trip Curves