4hxn4 | ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4HXN4 ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบล็อครวม 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AD8CQU

APPROVED VENDOR ลูกล้อจานหมุน 4HXN4 พร้อมระบบล็อครวม 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8CQU รุ่น: 4HXN4
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
฿2,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกล็อคทั้งหมด
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนฟีนอล
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักฟีนอล
durometer90 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน600 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม5.625 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.187 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อฟีนอล
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้ง Bolt Diaช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UHX3 ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์ยาง1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C฿1,113
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UHX5 ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อครวม 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 ถึง 999 ปอนด์ยาง1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C฿1,203
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UHX6 ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 325 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 ถึง 999 ปอนด์ยาง1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C฿1,008
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UHY6 ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์ยาง1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C฿1,194
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UHY7 ลูกล้อจานหมุนพร้อม Total-lock 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์ยาง1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C฿1,132
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UHY8 ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อครวม 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์ยาง1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C฿1,341
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UHY9 ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 325 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 ถึง 999 ปอนด์ยาง1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C฿1,264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR ลูกล้อจานหมุน 4HXN4 พร้อมระบบล็อครวม 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿2,400 / หน่วย