4jpl9 | โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิว Type K 32 To 500 F | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4JPL9 หัววัดอุณหภูมิพื้นผิวประเภท K 32 ถึง 500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 Temperature Probe Surface Type K 32 ถึง 500 F

In Stock
รายการ: AD8EZX รุ่น: 4JPL9
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
฿3,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัววัดอุณหภูมิพื้นผิว
ขั้วต่อโพรบมินิ
โพรบ Dia.1 / 2 "
ความยาวโพรบ5 29 / 32 "
วัสดุโพรบพลาสติก ABS และทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ชั่วคราว พิสัย32 Degrees to 500 Degrees
องค์ประกอบการวัดอุณหภูมิK Thermocouple
ใช้อากาศหรือพื้นผิว
ความยาวของสายไฟ3 '3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโพรบ Dia.ความยาวโพรบวัสดุโพรบชั่วคราว พิสัยใช้ความยาวของสายไฟราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4JPN8 หัววัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมประเภท K -122 ถึง 932f | AD8FAF 4เจพีเอ็น87 / 64 "9"เหล็กกล้าไร้สนิม-58 องศาถึง 932 องศาพื้นผิวอุตสาหกรรม38.5 "฿12,071
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5RME8 หัววัดอุณหภูมิพื้นผิว K Type -22 ถึง 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "ไฮเตรล 4774-22 องศาถึง 221 องศาอากาศและพื้นผิว3 '4 "฿695

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4JPL9 Temperature Probe Surface Type K 32 ถึง 500 F
฿3,310 / หน่วย