APPROVED VENDOR 4JRL2 Diffuser Lay-in T-bar พร้อม Def Cont 6-12 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกระจายอากาศแบบมีรูพรุนพร้อมตัวเบี่ยง |
สี | ขาว |
เข้ากันได้กับ | T-bar ระงับเพดานหล่น |
ความลึก | 23.625 " |
ขนาดท่อ | 6 ถึง 14 |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 3.5 " |
ฉนวนกันความร้อน | ไฟเบอร์กลาส |
วัสดุ | เหล็ก |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความกว้าง | 23.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.94 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.