APPROVED VENDOR 22NT87 Dock Bumper 20 x 4-1/2 x 12 นิ้ว ยาง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
วัสดุกันชน | ยางลามิเนต |
รูปทรงกันชน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูยึด OC H. | 4" |
รูยึด OC W | 18 " |
จำนวนรูยึด | 6 |
ความลึกโดยรวม | 4.5 " |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.