APPROVED VENDOR 4KCA6 แผ่นทำความเย็นแบบระเหย 12 x 6 x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทำความเย็นแบบระเหย |
ความลึก | 6" |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ที่อยู่อาศัย / พาณิชยกรรม / อุตสาหกรรม |
ความสูง | 60 " |
คุณสมบัติแผ่น | กาวโพลีเมอร์แบบ Cross-linked ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงทนต่อสิ่งสกปรก |
วัสดุแผ่น | กระดาษคราฟท์เคลือบขอบดำ |
แทนที่ | แผ่นทำความเย็นที่สึกหรอหรือเสียหายที่มีขนาดเท่ากัน |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 153.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 4812000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | วัสดุแผ่น | แทนที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 กิโล 8 | 4" | 30.75 " | กระดาษคราฟท์ | แชมป์ / Essick | 36 " | ฿3,512 | |
4 กิโล 9 | 8" | 29.125 " | กระดาษคราฟท์ | แชมป์ / Essick | 41.25 " | ฿7,719 | |
4KAZ 1 | 8" | 36.63 " | กระดาษคราฟท์ | แชมป์ / Essick | 44.25 " | ฿8,570 | |
4KAZ 3 | 8" | 46.375 | กระดาษคราฟท์ | แชมป์ / Essick | 48 " | ฿14,211 | |
4KAZ 4 | 12 " | 46.375 | กระดาษคราฟท์ | แชมป์ / Essick | 48 " | ฿20,550 | |
4KAZ 5 | 8" | 23 " | กระดาษคราฟท์ | อะโดบี | 40 " | ฿5,721 | |
4KAZ 6 | 8" | 28 " | กระดาษคราฟท์ | อะโดบี | 40 " | ฿7,134 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.