APPROVED VENDOR 4KCU5 Unassembled Locker 6 ระดับความลึก 18 สูง 78 สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | กุญแจกลอนพร้อมนิ้วดึง |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (16) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 10.5 " |
เปิดกว้าง | 9" |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 69.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ประเภทการจัดการ | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | เปิดความลึก | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFK6 | สีน้ำตาล | กุญแจกลอนดึง | (1) กว้าง (6) คน | 17 " | 18 " | 12 " | ฿37,736 | RFQ
| |
2HFK7 | สีเทา | กุญแจกลอนดึง | (3) กว้าง (18) คน | 17 " | 18 " | 36 " | ฿38,848 | RFQ
| |
2HFK8 | สีน้ำตาล | กุญแจกลอนดึง | (3) กว้าง (18) คน | 17 " | 18 " | 36 " | ฿86,522 | RFQ
| |
4KCU 2 | สีเทา | กุญแจกลอนพร้อมนิ้วดึง | (3) กว้าง (18) คน | 11 " | 12 " | 36 " | ฿36,367 | RFQ
| |
4KCU 4 | สีเทา | กุญแจกลอนพร้อมนิ้วดึง | (3) กว้าง (18) คน | 14 " | 15 " | 36 " | ฿37,424 | RFQ
| |
4KCX9 | สีน้ำตาล | กุญแจกลอนพร้อมนิ้วดึง | (1) กว้าง (6) คน | 11 " | 12 " | 12 " | - | RFQ
| |
4KCY 1 | สีน้ำตาล | กุญแจกลอนพร้อมนิ้วดึง | (3) กว้าง (18) คน | 11 " | 12 " | 36 " | ฿36,367 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.