ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ลูกล้อลมแบบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | ความสูงโดยรวม | ประเภทแผ่น | เหยียบ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3G144 | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 220 ปอนด์ | 10 " | B | ฟันเลื่อย | 9" | 3" | ฿845 | |
B | 1ULG9 | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 200 ปอนด์ | 7.5 " | B | น็อบบี้ | 6" | 2" | - | RFQ
|
C | 3G148 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 350 ปอนด์ | 13 " | B | ฟันเลื่อย | 10 " | 3.75 " | ฿3,605 | |
D | 1ULH6 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 300 ปอนด์ | 10 " | A | ฟันเลื่อย | 9" | 3" | ฿1,471 | |
D | 1ULH8 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 350 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | A | ฟันเลื่อย | 10 " | 3.75 " | ฿2,486 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสียบฟิวส์
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- ลิงค์ฟิลเตอร์
- เครื่องทดสอบระดับน้ำ
- วาล์วโลกตัวกระตุ้นน้อย
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- หม้อแปลง
- ลวดสลิง
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- การทดสอบคอนกรีต
- APPROVED VENDOR Trigger Foamer Package จำนวน 6
- HOFFMAN อะแดปเตอร์ประตูข้าง ProLine G2 Series
- HOFFMAN พัดลมกรองอากาศแบบติดตั้งด้านข้างรุ่น TFP10
- PLAST-O-MATIC ตัวบ่งชี้ความดันแตกต่าง DPI ซีรี่ส์
- BALDOR MOTOR Inverter/Vector Duty Motors and Controls, Three Phase, Totally Enclosed
- Cementex USA กางเกงวอร์ม 8 แคล.
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ท่อมาตรฐานและท่อนำไฟฟ้า ตำแหน่งที่ไม่เป็นอันตราย
- DAYTON ลูกบิด
- WEG ODP C Face, มอเตอร์เอนกประสงค์แบบไม่มีเท้า, เฟสเดียว