3g148 | ลูกล้อนิวแมติกแข็ง 3-3/4 W 10 Dia. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3G148 ลูกล้อลมแข็ง 3-3 / 4 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC9ERR

APPROVED VENDOR 3G148 ลูกล้อลมแข็ง 3-3/4 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AC9ERR รุ่น: 3G148
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
฿3,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีขาว
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-3 / 4 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน350 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งA
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม13 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
เร่4
ขอบยาง Dia.4-7 / 8 "
ความหนาของยาง2-1 / 2 "
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.31
ความสูงของเรือ (ซม.)32.51
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนความสูงโดยรวมประเภทแผ่นเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULG9 ล้อนิวเมติกแข็ง 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AB3NRP 1ULG90 ถึง 299 ปอนด์200 ปอนด์7.5 "Bน็อบบี้6"2"-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULH6 ล้อนิวเมติกแข็ง 3 W 9 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AB3NRW 1ULH6300 ถึง 999 ปอนด์300 ปอนด์10 "Aฟันเลื่อย9"3"฿1,471
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULH8 ลูกล้อลมแข็ง 3-3 / 4 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AB3NRY 1ULH8300 ถึง 999 ปอนด์350 ปอนด์11 13 / 16 "Aฟันเลื่อย10 "3.75 "฿2,486
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3G144 ลูกล้อลมแข็ง 3 W 9 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC9ERM 3G1440 ถึง 299 ปอนด์220 ปอนด์10 "Bฟันเลื่อย9"3"฿845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3G148 ลูกล้อลมแข็ง 3-3/4 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿3,605 / หน่วย