FERNCO ข้อต่อแบบยืดหยุ่น
ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของ Fernco ผลิตขึ้นเพื่อเชื่อมต่อท่อระบายโพลีเอทิลีนลูกฟูกกับท่อพีวีซี ข้อต่อที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้เหมาะสำหรับท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ของเสีย และท่อระบายอากาศ
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1070-66 | 6 "x 6" | 6-53/64" x 6-33/64" | 5 59 / 64 " | ฿2,974 | |
B | 1070-88 | 8 "x 8" | 9-49/64" x 8-27/64" | 5 45 / 64 " | ฿4,142 |
ข้อต่อแบบยืดหยุ่น
ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของ Fernco ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำโพลีเอทิลีนลูกฟูกกับท่อพีวีซี ข้อต่อแบบยืดหยุ่นเหล่านี้มีโครงสร้างโพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีน้ำหนักเบา แต่ทนทานเพื่อรองรับแรงกดได้ถึง 4.3 PSI และสายสเตนเลสสตีลเพื่อป้องกันการรั่วซึม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบระบายน้ำและระบบชลประทานและทนต่อสารเคมีการเจริญเติบโตของเชื้อราก๊าซท่อระบายน้ำและรังสียูวี ข้อต่อแบบยืดหยุ่นเหล่านี้มีให้เลือกสำหรับขนาดท่อ 6 x 6 นิ้วและ 8 x 8 นิ้ว Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ความยืดหยุ่นในเชิงมิติของคัปปลิ้ง Fernco ช่วยให้มั่นใจได้ถึงซีลท่อที่ป้องกันการรั่ว เพื่อป้องกันการแทรกซึมและการกรองออก
- ข้อต่อเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อท่อที่มีขนาดและวัสดุต่างกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- มีแคลมป์ทำจากสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน และทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) อีลาสโตเมอร์ที่ทนทานเพื่อต้านทานความเสียหายที่เกิดจากสารเคมี รังสีอัลตราไวโอเลต เชื้อรา และก๊าซในท่อน้ำทิ้ง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASTM D5926
- CL-173
- ซีเอสเอ บี602
คำถามที่พบบ่อย
ข้อต่อเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงเกินไปได้หรือไม่?
ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของ Fernco มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -30 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
วัสดุใดที่ใช้ทำสายรัดของข้อต่อเหล่านี้?
Fernco ใช้เหล็กกล้าไร้สนิม 300 เพื่อสร้างสายรัดในข้อต่อเหล่านี้เพื่อให้มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น
จะติดตั้งข้อต่อเหล่านี้ได้อย่างไร?
- คลายแคลมป์สแตนเลส
- เลื่อนข้อต่อแบบยืดหยุ่นเหนือปลายเดือยของท่อทั้งสอง
- ขันแคลมป์ให้แน่นด้วยแรงบิด 60 ปอนด์-นิ้ว
- ทดสอบแรงกดก่อนปิดรอยต่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านเฟด Coolant
- เลนส์ทดแทนตัวสะท้อนแสง
- สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
- สายจัมเปอร์
- เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- ผ้ากันฝน
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- DAYTON ไฟแสดงสถานะยก 120VAC/DC
- RACO กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- DAYTON สายเคเบิลเคลือบ / ไม่เคลือบผิว
- DEVILBISS อะแดปเตอร์ปืนฉีดแรงโน้มถ่วง
- AME INTERNATIONAL เครื่องดึงล้อ
- NOTRAX Sanitop Deluxe เครื่องปูผิวทางเปียก
- THOMAS & BETTS LTEUS01B ซีรี่ส์อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- VESTIL ชั้นวางเก้าอี้และโต๊ะ CTRT Series
- BALDOR / DODGE ข้อต่อหน้าแปลน Elastomeric D-Flex Type J
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกเหมือง XT40