สายเคเบิลเคลือบ/ไม่เคลือบ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความยาว | วัสดุ | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF 61 | 1 / 4 " | 500ft | 302 / 304 สแตนเลส | 7 19 X | 1280 ปอนด์ | ฿95,084 | |
A | 33RF 66 | 3 / 16 " | 250ft | 302 / 304 สแตนเลส | 7 19 X | 740 ปอนด์ | ฿26,516 | |
B | 33RH 22 | 5 / 16 " | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 19 X | £ 1800 | ฿48,337 | |
B | 33RH 17 | 5 / 16 " | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 2500 ปอนด์ | ฿59,144 | |
C | 33RH 67 | 5 / 16 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1960 ปอนด์ | ฿3,646 | |
C | 33RH 66 | 5 / 16 " | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1960 ปอนด์ | ฿16,029 |
สายเคเบิลเคลือบ / ไม่เคลือบผิว
สายไฟ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับเครื่องกว้านแบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้าเพื่อดึง/ยกของหนักในแนวนอน หน่วยเหล่านี้ทำจากสแตนเลส 302/304 หรือเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม บางรุ่นได้รับการปกป้องด้วยแจ็กเก็ตไวนิลสีส้ม/ใส ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและทนทานต่อการขีดข่วน และยังทำให้ง่ายต่อการจัดการอีกด้วย เลือกจากสายเคเบิลเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีความยาวตั้งแต่ 50 ถึง 500 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตัดแนวทแยง
- นักบินโซลินอยด์วาล์ว
- รีเลย์ Aquastat
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- สายดนตรีสแตนเลส
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- การเติมอากาศ
- กลองและถังปั๊ม
- ปั๊มน้ำ
- KIPP ด้ามปรับขนาดเกลียว 8-32
- SEELYE ช่างเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- STARRETT วี-ทั่งไมโครมิเตอร์
- EAGLE ทะลักเบิ้ม
- SAFETY SPEED แซนเดอร์สายพานกว้าง
- 3M ชุดแปลงล้อ
- AUTOQUIP ตารางลิฟท์กรรไกรไฮดรอลิก XLR ซีรี่ส์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางตู้เก็บของที่เชื่อมต่อกัน
- ALL GEAR ซูเปอร์สวิฟต์ไลน์
- LUBERFINER ชุดบำรุงรักษา