Dayton 33rh67 | สาย 5/16 นิ้ว 50 ฟุต 7 X 19 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33RH67 สาย 5/16 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 เหล็ก | AG3PHN

DAYTON สาย 33RH67 5/16 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 เหล็ก

In Stock
รายการ: AG3PHN รุ่น: 33RH67
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
฿3,646 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล5 / 16 "
ความยาว50ft
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทสาระ7 19 X
UPC190735263556
ขีด จำกัด การโหลดงาน1960 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.73
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)21.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.79
รหัส HS7312103074

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบผิว (ไม่เคลือบผิว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลความยาววัสดุประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RF61 สาย 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต 7 x 19 Ss | AG3PCD 33RF 611 / 4 "500ft302 / 304 สแตนเลส7 19 X1280 ปอนด์฿95,084
DAYTON 33RF66 สาย 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 ฟุต ไวนิล 7 x 19 | AG3PCJ 33RF 663 / 16 "250ft302 / 304 สแตนเลส7 19 X740 ปอนด์฿26,516
DAYTON 33RH17 สาย 5/16 นิ้ว 250 ฟุต 1 x 19 สแตนเลส | เอจี3พีจีที 33RH 175 / 16 "250ftเหล็กสแตนเลส 3041 19 X2500 ปอนด์฿59,144
DAYTON 33RH22 สาย 5/16 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 19 สแตนเลส | AG3PGU 33RH 225 / 16 "250ftเหล็กสแตนเลส 3047 19 X£ 1800฿48,337
DAYTON 33RH66 สาย 5/16 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 19 เหล็ก | AG3PHM 33RH 665 / 16 "250ftเหล็กชุบสังกะสี7 19 X1960 ปอนด์฿16,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON สาย 33RH67 5/16 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 เหล็ก
฿3,646 / หน่วย