DAYTON 33RF61 สาย 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต 7 x 19 Ss
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 1 / 4 " |
วัสดุเคลือบผิว | ไวนิลที่ชัดเจน |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | 302 / 304 สแตนเลส |
ภายนอก Dia. | 5 / 16 " |
ความกว้างของสปูล | 6-1 / 4 " |
ประเภทสาระ | 7 19 X |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1280 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22 |
รหัส HS | 7312101070 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความยาว | วัสดุ | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF 66 | 3 / 16 " | 250ft | 302 / 304 สแตนเลส | 7 19 X | 740 ปอนด์ | ฿26,516 | ||
33RH 17 | 5 / 16 " | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 2500 ปอนด์ | ฿59,144 | ||
33RH 22 | 5 / 16 " | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 19 X | £ 1800 | ฿48,337 | ||
33RH 66 | 5 / 16 " | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1960 ปอนด์ | ฿16,029 | ||
33RH 67 | 5 / 16 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1960 ปอนด์ | ฿3,646 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.