DAYTON ไฟแสดงสถานะยกสูง, 120VAC/DC
สไตล์ | รุ่น | สี | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY 53 | สีเหลืองอำพัน | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
B | 22NY 94 | สีเหลืองอำพัน | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,036 | |
C | 22NY 50 | สีเขียว | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿375 | |
D | 22NY 51 | สีเขียว | แท็บ 0.187 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿375 | |
E | 22NY 92 | สีเขียว | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,208 | |
F | 22NY 47 | สีแดง | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿372 | |
G | 22NY 48 | สีแดง | แท็บ 0.187 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿372 | |
H | 22NY 93 | สีแดง | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,183 |
ไฟแสดงสถานะยก 120VAC/DC
ไฟแสดงสถานะ LED Dayton 120 VAC/DC เหมาะสำหรับเครื่องจักร แผงควบคุมสวิตช์ เครื่องมือ รถบัส RV ยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดดเด่นด้วยตัวเครื่องไนลอนพร้อมขอบโพลีคาร์บอเนตและกรอบสเตนเลสสตีล เลือกจากช่วงของไฟแสดงสถานะเหล่านี้ มีให้เลือกเป็นสีเหลืองอำพัน สีเขียว และสีแดง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือไร้สาย
- โอริง
- ตาราง
- แม่กุญแจรูปตัว W และรูปตัวยู
- ติดตามบันได
- ถังเก็บและภาชนะ
- มอเตอร์ปั๊ม
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- วาล์ว
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นผนังสวิตช์สลับ
- SPEEDAIRE กระบอกสูบลมแบบ Double Acting เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 2 นิ้ว
- ATP ท่อโพลีเอทิลีน 1/4 นิ้ว
- BANJO FITTINGS ชุดซ่อมวาล์ว Full Port
- EATON น็อตยึดซีรีส์ E58
- EATON โรตารีตัดการเชื่อมต่อ S Type Auxiliary Contacts
- DBI-SALA สายรัด Delta II
- TAYLOR แถบทดสอบเครื่องล้างจาน
- SPEAKMAN ตลับวาล์ว
- NIBCO อะแดปเตอร์ลดเกลียวใน พีวีซี