Dayton 22ny94 | ไฟบอกสถานะยก 12mm 120v สีเหลืองอำพัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22NY94 ไฟเลี้ยวยก 12mm 120v เหลือง | เอบี6เอ็กซ์ดียู

DAYTON 22NY94 ไฟแสดงสถานะยก 12mm 120v สีเหลืองอำพัน

In Stock
รายการ: AB6XDU รุ่น: 22NY94
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
฿1,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะยกขึ้น
ชีวิตเฉลี่ย25,000 ชม.
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน4.16mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรู M2.5
อัตราส่วน IP40, พร้อมซีล 65
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง
ความหนาของแผง0.028 "ถึง 0.11"
รูปร่างรอบ
ขนาด12 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า120 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.84
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPวัสดุความหนาของแผงขนาดราคา
DAYTON 22NY47 ไฟเลี้ยวสีแดง 120v | เอบี6เอ็กซ์บีที 22NY 47สีแดงสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿372
DAYTON 22NY48 ไฟเลี้ยวสีแดง 120v | เอบี6เอ็กซ์บียู 22NY 48สีแดงแท็บ 0.187 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿372
DAYTON 22NY50 ไฟเลี้ยวเขียว 120v | AB6XBW 22NY 50สีเขียวสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿375
DAYTON 22NY51 ไฟเลี้ยวยก สีเขียว 120v | AB6XBX 22NY 51สีเขียวแท็บ 0.187 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿375
DAYTON 22NY53 ไฟเลี้ยวยกสูง สีเหลือง 120v | AB6XBZ 22NY 53สีเหลืองอำพันสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿393
DAYTON 22NY92 ไฟเลี้ยว 12mm 120v สีเขียว | เอบี6เอ็กซ์ดีอาร์ 22NY 92สีเขียวสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿1,208
DAYTON 22NY93 ไฟเลี้ยวแบบยก 12mm 120v สีแดง | เอบี6เอ็กซ์ดีที 22NY 93สีแดงสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿1,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22NY94 ไฟแสดงสถานะยก 12mm 120v สีเหลืองอำพัน
฿1,036 / หน่วย