APPROVED VENDOR 1ULG9 ลูกล้อลมแข็ง 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกแข็ง |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 0 ถึง 299 ปอนด์ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ฮับสี | สีเทา |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 2-1 / 4 " |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-5 / 8 "x 3" |
โหลดคะแนน | 200 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | A |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3 "x 3-5 / 8" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4 "x 4-1 / 2" |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | B |
เร่ | 4 |
ขอบยาง Dia. | 4" |
ความหนาของยาง | 7 / 8 " |
เหยียบ | น็อบบี้ |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.67 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | ความสูงโดยรวม | ประเภทแผ่น | เหยียบ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ULH6 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 300 ปอนด์ | 10 " | A | ฟันเลื่อย | 9" | 3" | ฿1,471 | ||
1ULH8 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 350 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | A | ฟันเลื่อย | 10 " | 3.75 " | ฿2,486 | ||
3G144 | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 220 ปอนด์ | 10 " | B | ฟันเลื่อย | 9" | 3" | ฿845 | ||
3G148 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 350 ปอนด์ | 13 " | B | ฟันเลื่อย | 10 " | 3.75 " | ฿3,605 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.