APPROVED VENDOR 4LGU8 แท่นวางจาน 2900 ปอนด์ 48 x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
สำรับ | รูปทรงเพชรที่นูนขึ้นไม่ลื่นไถล |
ความจุโหลด | 2900 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 7" |
ความหนา | 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 123.19 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGU6 | 3500 ปอนด์ | 36 " | 48 " | 5" | 3 / 8 " | ฿29,091 | RFQ
|
4LGU7 | 1800 ปอนด์ | 60 " | 48 " | 9" | 3 / 8 " | ฿39,530 | RFQ
|
4LGU9 | 3800 ปอนด์ | 48 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | ฿47,638 | |
4แอลจีวี1 | 6600 ปอนด์ | 36 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | ฿43,212 | RFQ
|
4แอลจีวี2 | 3600 ปอนด์ | 24 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | ฿14,250 | |
4แอลจีวี3 | 2500 ปอนด์ | 36 " | 36 " | 5" | 3 / 8 " | ฿23,838 | |
4แอลจีวี4 | 1400 ปอนด์ | 48 " | 30 " | 7" | 3 / 8 " | ฿19,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.