APPROVED VENDOR 4LGU7 แท่นวางจาน 1800 ปอนด์ 60 x 48 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
สำรับ | รูปทรงเพชรที่นูนขึ้นไม่ลื่นไถล |
ความจุโหลด | 1800 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 9" |
ความหนา | 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 320.04 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGU6 | 3500 ปอนด์ | 36 " | 48 " | 5" | 3 / 8 " | ฿28,634 | RFQ
|
4LGU8 | 2900 ปอนด์ | 48 " | 60 " | 7" | 3 / 8 " | ฿37,976 | |
4LGU9 | 3800 ปอนด์ | 48 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | ฿44,686 | |
4แอลจีวี1 | 6600 ปอนด์ | 36 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | ฿40,715 | RFQ
|
4แอลจีวี2 | 3600 ปอนด์ | 24 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | ฿13,439 | |
4แอลจีวี3 | 2500 ปอนด์ | 36 " | 36 " | 5" | 3 / 8 " | ฿21,959 | |
4แอลจีวี4 | 1400 ปอนด์ | 48 " | 30 " | 7" | 3 / 8 " | ฿20,151 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.