APPROVED VENDOR 4NRV5 ด้ามจับพับได้ขนาดใหญ่พิเศษ เกลียวนอก อะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ใส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่จับดึงพับ |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | Matte |
ด้ามจับ Dia | 1 / 4 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความจุโหลด | 9 ปอนด์ |
โหลดคะแนน (Y / N) | Y |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 5-3 / 64 " |
ประเภทการติดตั้ง | หมุดเกลียว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 1 9 / 16 " |
เงื้อม | 1-9 / 16 " |
ขนาดสกรู | 8-32 |
ความลึกของด้าย | 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8302423065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | สี | เสร็จสิ้น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดสกรู | ด้ามจับ Dia | ฮาร์ดแวร์ | โหลดคะแนน (Y / N) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAF8 | ไม่ได้อ่านผ่านรู | เงิน | สังกะสีขัดเงา | - | # 6 x 3/4 " | 1 / 4 " | รวม | N | ฿156 | ||
1WAG 1 | ไม่ได้อ่านผ่านรู | เงิน | สังกะสีขัดเงา | - | # 12 x 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | รวม | N | ฿478 | ||
4PE 26 | เชื่อมบน | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | - | - | 3 / 8 " | ไม่รวม | N | ฿202 | ||
4PE 27 | ไม่ได้อ่านผ่านรู | เงิน | สังกะสีขัดเงา | - | # 10 x 3/4 " | 3 / 8 " | รวม | N | ฿178 | ||
4PE 28 | ไม่ได้อ่านผ่านรู | เงิน | สังกะสีขัดเงา | 3" | # 10 x 1 " | 3 / 8 " | รวม | N | ฿229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.