1wag1 | ด้ามเหล็กอก 4 3/4 นิ้ว ยาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติจำหน่าย 1WAG1 อกจับเหล็กยาว 4 3/4 นิ้ว | AB3YPT

APPROVED VENDOR 1WAG1 หูจับ เหล็ก 4 3/4 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AB3YPT รุ่น: 1WAG1
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
฿526 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับดึงพับ
สีเงิน
เสร็จสิ้นสังกะสีขัดเงา
ด้ามจับ Dia3 / 8 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุเหล็ก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง3.75 "
ประเภทการติดตั้งไม่ได้อ่านผ่านรู
ขนาดสกรู# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. รูยึด Ctr. ไปที่ Ctr.2-3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีเสร็จสิ้นความกว้างโดยรวมขนาดสกรูด้ามจับ Diaฮาร์ดแวร์โหลดคะแนน (Y / N)ราคา
Approved VENDOR 1WAF8 Chest Handle Steel 2 3/4 Inch Length | AB3YPR 1WAF8ไม่ได้อ่านผ่านรูเงินสังกะสีขัดเงา-# 6 x 3/4 "1 / 4 "รวมN฿172
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4NRV5 มือจับพับขนาดใหญ่พิเศษเกลียวนอกอลูมิเนียมใสอโนไดซ์ | AD8ZKM 4NRV5หมุดเกลียวเงินMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "รวมY-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PE26 Handle Chest 4 1/16 In | AD9CCF 4PE 26เชื่อมบนโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ--3 / 8 "ไม่รวมN฿257
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PE27 Handle Chest 3 1/2 In | AD9CCG 4PE 27ไม่ได้อ่านผ่านรูเงินสังกะสีขัดเงา-# 10 x 3/4 "3 / 8 "รวมN฿200
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PE28 Handle Chest 4 1/16 In | AD9CCH 4PE 28ไม่ได้อ่านผ่านรูเงินสังกะสีขัดเงา3"# 10 x 1 "3 / 8 "รวมN฿273

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WAG1 หูจับ เหล็ก 4 3/4 นิ้ว ยาว
฿526 / หน่วย