APPROVED VENDOR 4NTJ6 ท่อ 4 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. ยาว 2 ม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 4mm |
ความยาว | 2m |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 5100 PSI |
ภายนอก Dia. | 6mm |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/-. 125 " |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 1mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.76 |
รหัส HS | 7304413045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4NTJ7 | - | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8mm | +/-. 125 " | 1.5mm | ฿14,196 | RFQ
|
4NTJ8 | 6mm | 6300 PSI | 10mm | +/-. 125 " | 2mm | ฿19,406 | RFQ
|
4NTJ9 | 8mm | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 มม | +/-. 125 " | 2mm | ฿21,741 | RFQ
|
4NTK1 | 4mm | 4713 PSI | 6mm | +/-. 1 | 1mm | ฿6,379 | RFQ
|
4NTK2 | 6mm | 3545 PSI | 8mm | +/-. 1 | 1mm | ฿4,327 | RFQ
|
4NTK3 | 7mm | 4621 PSI | 10mm | +/-. 1 | 1.5mm | ฿8,614 | RFQ
|
4NTK4 | 8mm | 5415 PSI | 12 มม | +/-. 1 | 2mm | ฿12,649 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.