APPROVED VENDOR 4NXW6 ท่อกัลวาไนซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.66 นิ้ว - แพ็คละ 5 อัน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อชุบสังกะสี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.66 " |
ความยาว | 7ft |
วัสดุ | เหล็ก |
ความต้านแรงดึงของวัสดุ (Lb. ) | 48,000 |
ขนาดท่อที่กำหนด (นิ้ว) | 1-1/4 |
เซ็ตสกรู | เรียบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.65 |
รหัส HS | 7306501000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft | เหล็ก | - | - | - | ฿12,062 | RFQ
| |
4NXW7 | 1.9 " | - | 7ft | เหล็ก | - | - | - | ฿20,002 | RFQ
| |
5E556 | - | 0.622 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿2,594 | RFQ
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | ฿3,259 | RFQ
| |
5E558 | - | 1.049 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ฿5,067 | RFQ
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ฿6,799 | RFQ
| |
5E560 | - | 1.61 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | ฿6,995 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.