APPROVED VENDOR 5E556 จุกนม 1/2 นิ้ว 10 ฟุต เหล็กกัลวาไนซ์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อชุบสังกะสี |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ภายใน Dia | 0.622 " |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 350 องศา F |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ภายนอก Dia. | 0.84 " |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ตารางเวลา | 40 |
ความหนาของผนัง | 0.109 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7306305032 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft | เหล็ก | - | - | - | ฿12,062 | RFQ
| |
4NXW6 | 1.66 " | - | 7ft | เหล็ก | - | - | - | ฿15,008 | RFQ
| |
4NXW7 | 1.9 " | - | 7ft | เหล็ก | - | - | - | ฿20,002 | RFQ
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | ฿3,259 | RFQ
| |
5E558 | - | 1.049 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ฿5,067 | RFQ
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ฿6,799 | RFQ
| |
5E560 | - | 1.61 " | 10ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | ฿6,995 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.