4pge3 | ข้อต่อยูเนี่ยนบอลวาล์ว Cpvc/fnpt 3/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4PGE3 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 3/4 In | AD9CHK

APPROVED VENDOR 4PGE3 Cpvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 3/4 In

In Stock
รายการ: AD9CHK รุ่น: 4PGE3
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
฿2,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลซีพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์ทรูยูเนี่ยน
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / FNPT x ซ็อกเก็ต / FNPT
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 225 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดซีพีวีซี
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 194 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC4 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGR 4 พีจีซี 4WOG 225 psi1 / 2 "EPDM฿3,494
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC5 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4 พีจีซี 5WOG 225 psi3 / 4 "EPDM฿3,903
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC6 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGU 4 พีจีซี 6WOG 225 psi1"EPDM฿4,617
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC7 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4 พีจีซี 7WOG 225 psi1.25 "EPDM฿4,148
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC8 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW 4 พีจีซี 8WOG 225 psi1.5 "EPDM฿8,458
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC9 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 2 In | AD9CGX 4 พีจีซี 9WOG 225 psi2"EPDM฿9,137
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGD1 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1WOG 150 psi3"EPDM฿13,330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4PGE3 Cpvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 3/4 In
฿2,133 / หน่วย