ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ CPVC Inline, True Union Ball Valve, Socket/FNPT x Socket/FNPT
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PGD1 | WOG 150 psi | 3" | EPDM | ฿13,330 | |
A | 4PGE9 | WOG 150 psi | 4" | เอฟพีเอ็ม | ฿30,629 | |
A | 4PGD2 | WOG 150 psi | 4" | EPDM | ฿25,632 | |
A | 4PGE8 | WOG 150 psi | 3" | เอฟพีเอ็ม | ฿17,510 | |
A | 4 พีจีซี 4 | WOG 225 psi | 1 / 2 " | EPDM | ฿3,494 | |
A | 4 พีจีซี 5 | WOG 225 psi | 3 / 4 " | EPDM | ฿3,903 | |
A | 4 พีจีซี 6 | WOG 225 psi | 1" | EPDM | ฿4,617 | |
A | 4 พีจีซี 7 | WOG 225 psi | 1.25 " | EPDM | ฿4,148 | |
A | 4 พีจีซี 8 | WOG 225 psi | 1.5 " | EPDM | ฿8,458 | |
A | 4 พีจีซี 9 | WOG 225 psi | 2" | EPDM | ฿9,137 | |
A | 4PGE3 | WOG 225 psi | 3 / 4 " | เอฟพีเอ็ม | ฿2,133 | |
A | 4PGE5 | WOG 225 psi | 1.25 " | เอฟพีเอ็ม | ฿4,210 | |
A | 4PGE6 | WOG 225 psi | 1.5 " | เอฟพีเอ็ม | ฿4,789 | |
A | 4PGE2 | WOG 225 psi | 1 / 2 " | เอฟพีเอ็ม | ฿1,670 | |
A | 4PGE4 | WOG 225 psi | 1" | เอฟพีเอ็ม | ฿2,678 | |
A | 4PGE7 | WOG 225 psi | 2" | เอฟพีเอ็ม | ฿6,381 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มอพยพสารทำความเย็น
- คู่มือเจาะ
- IBC และการกักเก็บการรั่วไหลของถัง
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์แบบสั่นสะเทือน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- โคมไฟ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- CALDWELL ตะขอม้วนพร้อมลิ่มหมุน
- CALBRITE แหวนแบน
- KRUEGER มาตรวัดการรั่วไหล
- THERMCO ไฮโดรมิเตอร์ Api Scale
- DIXON ปลั๊กสกรู
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/8-12 Unf
- APOLLO VALVES 83R-140 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นบอลวาล์วเต็มพอร์ต
- DAYTON เครื่องเป่าลม
- FANTECH แดมป์ผนัง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-R ขนาด 813 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม