APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 3 In
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ซีพีวีซี |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
รูปแบบตัว | อินไลน์ทรูยูเนี่ยน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต / FNPT x ซ็อกเก็ต / FNPT |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 150 psi |
ขนาดท่อ | 3" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | เอฟพีเอ็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ซีพีวีซี |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 194 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4 พีจีซี 4 | WOG 225 psi | 1 / 2 " | EPDM | ฿4,057 | |
4 พีจีซี 5 | WOG 225 psi | 3 / 4 " | EPDM | ฿4,532 | |
4 พีจีซี 6 | WOG 225 psi | 1" | EPDM | ฿5,361 | |
4 พีจีซี 7 | WOG 225 psi | 1.25 " | EPDM | ฿4,487 | |
4 พีจีซี 8 | WOG 225 psi | 1.5 " | EPDM | ฿9,820 | |
4 พีจีซี 9 | WOG 225 psi | 2" | EPDM | ฿10,608 | |
4PGD1 | WOG 150 psi | 3" | EPDM | ฿13,081 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.