APPROVED VENDOR 4RXK4 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-16 X 1, 630PK
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 3 / 8 "-16 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | สังกะสีใส |
หน้าแปลน Dia | 13 / 16 " |
เกรด | 5 |
ความสูงของศีรษะ | 25 / 64 " |
ประเภทหัว | หน้าแปลนล็อค |
ความกว้างหัว | 9 / 16 " |
ความยาวใต้ศีรษะ | 1" |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. ความยาวของด้าย | 1" |
โหลดหลักฐาน | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็ง Rockwell | C25 ถึง C34 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1" |
สไตล์เธรด | เกลียวอย่างเต็มที่ |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318158066 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.