APPROVED VENDOR 4RXK7 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-11 X 3, 95PK
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 5 / 8 "-11 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
หน้าแปลน Dia | 1-21 / 64 " |
เกรด | 8 |
ความสูงของศีรษะ | 5 / 8 " |
ประเภทหัว | หน้าแปลน |
ความกว้างหัว | 15 / 16 " |
ความยาวใต้ศีรษะ | 3" |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
นาที. ความยาวของด้าย | 1-1 / 2 " |
โหลดหลักฐาน | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็ง Rockwell | C26 ถึง C34 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1.75 " |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318158066 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | หน้าแปลน Dia | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ความกว้างหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ที่ราบ | - | B7 | 25 / 64 " | หนัก | 1 1 / 16 " | ฿3,002 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ที่ราบ | - | B7 | 25 / 64 " | หนัก | 1 1 / 16 " | ฿4,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.