APPROVED VENDOR 4RXU8 น็อตล็อคพร้อมเม็ดมีด 1/4-28, 3500PK
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น็อตหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-28 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | 2 |
ความสูง | 13 / 64 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทอ่อนนุช | น็อตล็อคไนล่อน |
ความแข็ง Rockwell | แม็กซ์ C32 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | UNF |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยไนลอนแทรก |
ความกว้าง | 7 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318160085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.