กล่องหุ้มปุ่มกด SCHNEIDER ELECTRIC
สไตล์ | รุ่น | สไตล์การติดตั้ง | สี | ขนาดท่อ | คะแนน NEMA | จำนวนหลุม | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XAPA1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,322 | |
B | XAPG19702 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,706 | |
C | 9001SKY4 | - | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 4 | 7.53 " | 4.72 " | 7.53 " | ฿17,435 | |
D | XAPG29202 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 2 | 3.15 " | 5.12 " | 2.03 " | ฿6,447 | |
E | XAPG39203 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 3 | 3.15 " | 6.9 " | 2.03 " | ฿7,591 | |
F | XAPG49504 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 4 | 3.15 " | 6.9 " | 3.03 " | ฿9,468 | |
G | XALD02H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 2 | 2.68 " | 2" | 4.1 " | ฿2,345 | |
A | XALK03H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,673 | |
A | XAPA1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,973 | |
H | 9001KYSS3 | - | - | ไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย | 1, 3, 4, 4X, 13 | 3 | 4.18 " | 3.63 " | 10.24 " | ฿26,143 | |
A | XAPA1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,980 | |
A | XALD326H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,412 | |
I | 9001KYAF2 | - | สีเทา | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 2 | 4.18 " | 3.63 " | 7.74 " | ฿10,377 | |
D | XAPG29502 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 2 | 3.15 " | 5.12 " | 3.03 " | ฿6,474 | |
J | XAPA2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,030 | |
K | 9001TYG1Y | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,527 | |
L | 9001SKY1 | - | สีเทา | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 1 | 3.81 " | 3.88 " | 6.63 " | ฿11,084 | |
M | 9001KYSS4 | - | - | ไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย | 1, 3, 4, 4X, 13 | 4 | 4.18 " | 3.63 " | 12.74 " | ฿29,777 | |
N | 9001KYSS1 | - | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ฿18,276 | |
O | XALD03H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 3 | 2.68 " | 2" | 5.27 " | ฿2,980 | |
P | XALD04H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 4 | 2.68 " | 2" | 6.46 " | ฿3,955 | |
Q | XALD222H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,852 | |
R | XAPG19201 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 1 | 3.15 " | 3.15 " | 2.03 " | ฿6,473 | |
R | XAPG19501 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 1 | 3.15 " | 3.15 " | 3.03 " | ฿6,432 | |
E | XAPG39503 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 3 | 3.15 " | 6.9 " | 3.03 " | ฿7,873 | |
S | XALK01H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,985 | |
T | XALD01H7 | - | - | ไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย | 1, 4X, 12, 13 | 1 | 2.68 " | 2" | 2.68 " | ฿2,092 | |
U | XALD05H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 5 | 2.68 " | 2" | 7.64 " | ฿4,647 | |
A | XALKW01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,153 | |
V | 9001KYAF6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿16,165 | |
W | XALD321S1H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,205 | |
X | XAPG39704 | ตามแนวนอน | สีเทา | 3 / 4 " | 4, 13 | 4 | 3.15 " | 2.03 " | 6.9 " | ฿10,070 | |
Y | 9001KYG1Y | รูภายใน | สีเทาและสีเหลือง | 3 / 4 " | 4 | 1 | 5.5 " | 4" | 3.63 " | ฿9,693 | |
Z | 9001KYG1 | รูภายใน | สีเทา | 3 / 4 " | 4 | 1 | 5.5 " | 4" | 3.63 " | ฿9,419 | |
A1 | 9001SKY3 | พื้นผิว | สีเทา | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 3 | 3.81 " | 3.88 " | 8.88 " | ฿15,152 | |
B1 | 9001KYAF3 | พื้นผิว | สีเทา | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 3 | 4.18 " | 3.63 " | 10.24 " | ฿10,656 | |
C1 | 9001KYSS2 | พื้นผิว | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 2 | 4.18 " | 3.63 " | 7.74 " | ฿19,254 | |
D1 | 9001KYAF1 | พื้นผิว | สีเทา | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ฿8,260 | |
E1 | 9001KYAF4 | พื้นผิว | สีเทา | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 4 | 4.18 " | 3.63 " | 12.74 " | ฿12,540 | |
F1 | 9001SKY2 | พื้นผิว | สีเทา | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 2 | 3.81 " | 3.88 " | 6.63 " | ฿12,981 | |
G1 | XAPG59505 | แนวตั้ง | สีเทา | 3 / 4 " | 4, 13 | 5 | 3.35 " | 2.03 " | 12.2 " | ฿14,523 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมตาราง
- ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- แกนบังคับเลี้ยวและวงเลี้ยว
- เครื่องดูดน้ำหล่อเย็น
- มอเตอร์ปั๊ม
- ไขควงและ Nutdrivers
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือกัด
- การทดสอบยางมะตอย
- BRADY เครื่องหมายท่อ, ท่อระบายน้ำ
- SESAMEE กุญแจคล้องกุญแจ
- WESTWARD ล้อวัดพร้อมขาตั้ง
- HONEYWELL ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
- GLOBE SCIENTIFIC กล่องสไลด์ไมโครสโคป สีฟ้า
- HOFFMAN กล่องใส่ปุ่มกดด้านหน้าแบบลาด 12 ตัว
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P102 ตัวลดแรงกระตุ้น, Hub x Hub
- LINN GEAR ลานเกียร์ 10 ฟัน
- WEG หน่วยวัดกระแสไฟฟ้าซีรีส์ SRW01
- BROWNING SMTP TorqTaper Plus Series ตัวลดข้อต่อเพลา