Schneider Electric Xapg29202 | ตู้เมทัลลิค | 4b590 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG29202 กล่องหุ้มโลหะ | AG7BMH 4B590

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG29202 กล่องหุ้มโลหะ

In Stock
รายการ: AG7BMH รุ่น: XAPG29202อ้างไขว้: 4B590

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่ส่งมาด้วยปุ่มกด
ขนาดท่อ3 / 4 "
ความลึก5.12 "
ความสูง2.03 "
ขนาดรู22mm
วัสดุโลหะ
คะแนน NEMA4, 13
จำนวนคอลัมน์1
จำนวนหลุม2
ความกว้าง3.15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8538100000

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของบล็อกสัมผัส (นิ้ว) (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งสีขนาดท่อคะแนน NEMAจำนวนหลุมความกว้างความลึกความสูงราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 โครงตู้เหล็ก | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-สีเทา3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "฿9,618
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 โครงโลหะ | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "฿9,367
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 ตู้สแตนเลส | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--ไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "฿24,293
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 ตู้สแตนเลส | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--ไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "฿29,301
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 สิ่งที่ส่งมาด้วยโพลีเมอร์ | AF9GKN 2ER70 9001SKY1-สีเทา3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "฿11,480
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 ตู้พลาสติก | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "฿16,892
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 ตัวกดปุ่ม 30 มม. เหล็ก 1 รู | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1พื้นผิวสีเทา3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "฿8,646

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG29202 กล่องหุ้มโลหะ
฿6,836 / หน่วย