Schneider Electric 9001sky3 | ตู้พลาสติก 30mm 3รู | 2nmr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY3 สิ่งที่แนบมา 30 มม. 3 หลุมพลาสติก | AF9JMG 2NMR4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY3 กล่องพลาสติก 30 มม. 3 รู

In Stock
รายการ: AF9JMG รุ่น: 9001SKY3ข้ามอ้างอิง: 2NMR4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿15,152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่ส่งมาด้วยปุ่มกด
สีสีเทา
ขนาดท่อ3 / 4 "
ความลึก3.88 "
ความสูง8.88 "
ขนาดรู30mm
วัสดุพลาสติก
สไตล์การติดตั้งพื้นผิว
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 13
จำนวนคอลัมน์1
จำนวนหลุม3
ความกว้าง3.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8538908080

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของบล็อกสัมผัส (นิ้ว) (3.88)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งสีขนาดท่อคะแนน NEMAจำนวนหลุมความกว้างความลึกความสูงราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 โครงตู้เหล็ก | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-สีเทา3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "฿10,377
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 โครงโลหะ | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "฿18,276
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 ตู้สแตนเลส | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--ไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "฿26,143
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 ตู้สแตนเลส | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--ไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "฿29,777
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 สิ่งที่ส่งมาด้วยโพลีเมอร์ | AF9GKN 2ER70 9001SKY1-สีเทา3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "฿11,084
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 ตู้พลาสติก | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "฿17,435
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 ตัวกดปุ่ม 30 มม. เหล็ก 1 รู | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1พื้นผิวสีเทา3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "฿8,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY3 กล่องพลาสติก 30 มม. 3 รู
฿15,152 / หน่วย