APPROVED VENDOR 4RXW6 แหวนรองแบน 1 1/2 Id X 3 1/4 Od, 150PK
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยูเอสเครื่องซักผ้า |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เหมาะกับขนาด Bolt | 1.375 " |
ภายใน Dia | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 3.25 " |
ความแข็ง Rockwell | B49 |
ขนาด | 1.375 " |
ความหนา | 3 / 16 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.030 " |
ชนิดภาพเขียน | ยูเอส |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318220000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.