ท่อหดเย็นขนาดกลาง 3M
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | สายเคเบิล | สี | ช่วงลวด | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8443-2 | ช่วงการใช้งาน min dia- max เส้นผ่านศูนย์กลาง .350-.560" | 6 ถึง 2 AWG | สีเทา | 6 ถึง 2 AWG | 0.27 " | 0.56 " | 2" | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿1,024 | |
A | 8443-6.5 | ช่วงการใช้งาน min dia- max เส้นผ่านศูนย์กลาง .350-.560" | 6 ถึง 2 AWG | สีเทา | 6 ถึง 2 AWG | 0.27 " | 0.56 " | 6.5 " | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿1,014 | |
A | 8445-2.5 | ช่วงการใช้งาน min dia - เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด. 420-.720 " | 2 ถึง 1/0 AWG | สีเทา | 2 ถึง 1/0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 2.5 " | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿1,136 | |
A | 8445-7.5 | ช่วงการใช้งาน min dia - เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด. 420-.720 " | 2 ถึง 1/0 AWG | สีเทา | 2 ถึง 1/0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 7.5 " | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿1,479 | |
A | 8447-3.2 | ช่วงการใช้งาน min dia - เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด. 550-.950 " | 1/0 ถึง 3/0 AWG | สีเทา | 1/0 ถึง 3/0 AWG | 0.48 " | 0.95 " | 3 1 / 5 " | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿1,348 | |
A | 8447-8 | ช่วงการใช้งาน min dia - เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด. 550-.950 " | 1/0 ถึง 3/0 AWG | สีเทา | 1/0 ถึง 3/0 AWG | 0.48 " | 0.95 " | 8" | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿1,297 | |
B | 8428-18 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 450 ถึง 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 18 " | ยาง EPDM | ฿68,579 | |
B | 8427-16 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 250 ถึง 400 kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 16 " | ยาง EPDM | ฿42,059 | |
B | 8429-6 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 900 ถึง 1000 kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 6" | ยาง EPDM | ฿23,066 | |
C | 8426-11 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 2/0 ถึง 250 kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 11 " | ยาง EPDM | ฿20,575 | |
B | 8429-9 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 900 ถึง 1000 kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 9" | ยาง EPDM | ฿38,262 | |
B | 8427-6 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 250 ถึง 400 kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 6" | ยาง EPDM | ฿16,932 | |
B | 8428-6 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 450 ถึง 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | ยาง EPDM | ฿23,852 | |
B | 8429-18 | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 900 ถึง 1000 kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 18 " | ยาง EPDM | ฿76,395 | |
B | 8428-6M | ไม่สามารถใช้งาน | - | Black | 450 ถึง 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | ยาง EPDM | ฿145,622 | |
D | 8430-18 | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ ต่ำสุด-สูงสุด 1.68-3.69" | 1250 ถึง 2000 kcmil | Black | 1250-2000kcm | 1.68 " | 3.69 " | 18 " | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿8,650 | |
D | 8430-9 | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ ต่ำสุด-สูงสุด 1.68-3.69" | 1250 ถึง 2000 kcmil | Black | 1250-2000kcm | 1.68 " | 3.69 " | 9" | EPDM / ยางซิลิโคน | ฿4,242 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือวัดความแม่นยำ
- สวิตช์ก้านโยก
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ท่ออาหาร
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- วงล้อท่อ
- สกรู
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- KABA ILCO Deadbolt เชิงพาณิชย์
- AIR HANDLER แผ่นกรองจีบขนาดเล็ก MERV 11
- FERVI ข้าม Vises
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series สลัก Paddle Switches
- FEBCO Master Series LF886V ชุดอุปกรณ์ตรวจจับโซนแรงดันลดลง
- SPEARS VALVES ชุดคอนเนคเตอร์เสริม CPVC FKM ปลายเกลียว SR
- SPEARS VALVES วาล์วผีเสื้อ ชุดยกเครื่องวาล์วมาตรฐาน PVC พร้อมแผ่นดิสก์ FKM
- KILLARK โดมสะท้อนแสง
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ WBMQ-L, ขนาด 815, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch Steel Bevel Gears