3m 8426-11 | ฉนวนขั้วต่อ Cold Shrink, 10 Pk- Pk10 | 2drc2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 8426-11 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KUK 2DRC2

3M 8426-11 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9KUK รุ่น: 8426-11อ้างอิงข้าม: 2DRC2
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
฿20,575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดเย็น
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.55 "
ID ก่อนหดตัว1.18 "
ความยาว11 "
วัสดุยาง EPDM
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000
อัตราส่วนการหดตัวไม่ได้รับการจัดอันดับ
หดตัวชั่วคราวไม่สามารถใช้งาน
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
UPC00054007344582
ความหนาของผนังหลังจากหดตัวไม่สามารถใช้งาน
แบบติดผนังกำแพงกลาง
ช่วงลวด2/0 ถึง 250 kcmil

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)35.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังหลังจากหดตัวสายเคเบิลสีช่วงลวดID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาววัสดุราคา
3M 8428-6M ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 50 ชิ้น | AB9KTC 2DPV1 8428-6Mไม่สามารถใช้งาน-Black450 ถึง 800 kcmil0.95 "1.94 "6"ยาง EPDM฿145,622
3M 8428-6 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KUH 2DRA8 8428-6ไม่สามารถใช้งาน-Black450 ถึง 800 kcmil0.95 "1.94 "6"ยาง EPDM฿23,852
3M 8429-9 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KVF 2DRF8 8429-9ไม่สามารถใช้งาน-Black900 ถึง 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"ยาง EPDM฿38,262
3M 8429-6 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KVR 2DRH8 8429-6ไม่สามารถใช้งาน-Black900 ถึง 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"ยาง EPDM฿23,066
3M 8427-16 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16ไม่สามารถใช้งาน-Black250 ถึง 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "ยาง EPDM฿42,059
3M 8427-6 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KXR 2DRV2 8427-6ไม่สามารถใช้งาน-Black250 ถึง 400 kcmil0.67 "1.38 "6"ยาง EPDM฿16,932
3M 8428-18 ฉนวนคอนเนคเตอร์หดเย็น 10 ชิ้น | AB9XCV 2FYW7 8428-18ไม่สามารถใช้งาน-Black450 ถึง 800 kcmil0.95 "1.94 "18 "ยาง EPDM฿68,579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 8426-11 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น
฿20,575 / หน่วย