ปลั๊กกล่องฟิวส์
ปลั๊กกล่องฟิวส์
2-1 / 4 "Handy Plug Fuse Box Cover Units
Bussmann 2-1 / 4 นิ้วปลั๊กกล่องฟิวส์เหมาะสำหรับกล่องไฟฟ้ามาตรฐานและเพิ่มการป้องกันฟิวส์สำหรับวงจรมอเตอร์ขนาดเล็กและโหลดอื่น ๆ ที่ต้องการการป้องกันกระแสเกิน มีพิกัดกระแส 15 แอมป์และแรงดันไฟฟ้า 125 โวลต์ ชุดฝาปิดกล่องเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 และ File 47235 เลือกจากชุดฝาปิดกล่องฟิวส์ Bussmann 2-1 / 4 Inch ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่น 1/2 แรงม้าและ 3/4 แรงม้าบน Raptor Supplies.
Bussmann 2-1 / 4 นิ้วปลั๊กกล่องฟิวส์เหมาะสำหรับกล่องไฟฟ้ามาตรฐานและเพิ่มการป้องกันฟิวส์สำหรับวงจรมอเตอร์ขนาดเล็กและโหลดอื่น ๆ ที่ต้องการการป้องกันกระแสเกิน มีพิกัดกระแส 15 แอมป์และแรงดันไฟฟ้า 125 โวลต์ ชุดฝาปิดกล่องเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 และ File 47235 เลือกจากชุดฝาปิดกล่องฟิวส์ Bussmann 2-1 / 4 Inch ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่น 1/2 แรงม้าและ 3/4 แรงม้าบน Raptor Supplies.
ปลั๊กกล่องฟิวส์
ปลั๊กฟิวส์ถูกออกแบบมาสำหรับกล่องไฟฟ้ามาตรฐานซึ่งมีสวิตช์ฟิวส์เต้าเสียบแบบหลอมและการป้องกันฟิวส์วงจรสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าและการผลิต อีตัน บุสมันน์ ชุดฝาครอบกล่องฟิวส์แบบเสียบเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการปกป้องและควบคุมมอเตอร์ขนาดเล็กและฟิวส์แบบสององค์ประกอบ ฝาครอบกล่องฟิวส์เหล่านี้ให้การป้องกันเพิ่มเติมและการตัดการเชื่อมต่อฟิวส์ 125 V หรือน้อยกว่า และมีเต้ารับไฟฟ้าแบบเกลียวสำหรับฟิวส์ ฝาปิดฟิวส์เหล่านี้มาพร้อมกับฝาปิดที่ปิดฟิวส์เพื่อป้องกันการสัมผัสกับคลิปหนีบโดยไม่ได้ตั้งใจ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ CSA และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับฟิวส์ปลั๊ก Edison-type T, TL, TC, P และ W เลือกจากฝาครอบกล่องฟิวส์ปลั๊กแบบต่างๆ ที่มีให้เลือกในตัวเลือกมอเตอร์ 1/2 และ 3/4 HP บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โครงสร้าง
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เจาะ
- ไฟล์ทางอากาศ
- รองเท้าอิเล็กทริก
- กระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษา
- อุปกรณ์ชลประทาน
- KRAFT TOOL CO. ระดับกล่อง
- MASON แผ่นป้องกันการสั่นสะเทือน
- WESTWARD หัวตัดกลอนสำรอง
- KOHLER ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง MST บุชคู่, หมายเลขโซ่ 80
- WALTER TOOLS อะแดปเตอร์พอดีสกรู
- WEG สวิตช์เปลี่ยนชุด CSW
- APW WYOTT ชุดคอร์ด
- FLEX SEAL การเคลือบยางหลายพื้นผิว
- CUSHMAN เพลา