กล่องฟิวส์ Bussmann ; ถั่วเหลือง; สำหรับใช้พร้อมปลั๊กฟิวส์ | 1dl56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SOY ฝาปิดกล่องไฟฟ้า 15 A 125 VAC Max HP - 3/4 | AA9JRB 1DL56

BUSSMANN SOY ฝาครอบกล่องไฟฟ้า 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4

In Stock
รายการ: AA9JRB รุ่น: SOYข้ามอ้างอิง: 1DL56

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กกล่องฟิวส์
แอมป์เอซี15
ประเภทกล่องสี่เหลี่ยม 4 "
แม็กซ์ เอชพี3/4
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
แรงดันไฟฟ้า125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวยึดฟิวส์ใช้เพื่อเป็นวิธีการที่ประหยัดในการปกป้องมอเตอร์ขนาดเล็กด้วยฟิวส์บัสสององค์ประกอบหรือฟิวส์ปลั๊ก
  • สามารถติดตั้งได้ง่ายในกล่องไฟฟ้ามาตรฐานและให้การป้องกันไฟเกินและการลัดวงจรที่เหมาะสม
  • การออกแบบตามรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA พร้อมค่าตัดการเชื่อมต่อ 125 V หรือน้อยกว่าในวงจรเฟสเดียว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกล่องแม็กซ์ เอชพีราคา
BUSSMANN SRW ฝาปิดกล่องไฟฟ้า 15 A 250 VAC Max HP - 1/2 | AA9JJT 1DK48 สวทสวิตช์ 2-3 / 4 "1/2฿2,120
BUSSMANN SSY ตัวยึดฟิวส์,15 A, 125 V, สูงสุด HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58 สสสกล่องสี่เหลี่ยม 4 "1/2฿2,572
BUSSMANN SOY-B ฝาครอบกล่องฟิวส์ถั่วเหลือง, สี่เหลี่ยม 4 นิ้ว, 125 Vac, 3/4 Hp | AA9KDB 1DN02 ซอย-บีสี่เหลี่ยม 4 "3/4฿2,339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SOY ฝาครอบกล่องไฟฟ้า 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4
฿1,474 / หน่วย