LEESON B14 Flange IEC DC Metric Motors แบบปิดทั้งหมด
มอเตอร์เมตริก IEC DC แบบหน้าแปลน B14 ของ Leeson เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ขับเคลื่อน เช่น ลิฟต์ สายพานลำเลียง รอก และเครน มอเตอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการให้แรงบิดในการสตาร์ทสูง Leeson มอเตอร์กันน้ำหยด 50 เฮิรตซ์ ยังเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขับขี่ในบริเวณที่มีการระบายอากาศต่ำ
สไตล์ | รุ่น | แรงบิด | แอมป์ | การชุมนุม | ชนิดภาพเขียน | กรอบ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1130141.00 | 54.1 ออนซ์ | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | ฿24,280 | |
B | M1130142.00 | 81.1 ออนซ์ | 1.7 | M1040297 | G63-ฮิต | 63D | F | 0.25 | 3000 | ฿24,449 | |
C | M1130143.00 | 112 ออนซ์ | 2.4 | M1040295 | G63-ฮิต | 63D | F | 0.37 | 3000 | ฿27,088 | |
D | M1130139.00 | 135 ออนซ์ | 1.7 | M1040295 | G63-ฮิต | 63D | H | 0.25 | 1800 | ฿28,434 |
คุณสมบัติ
- มีแผงขั้วต่อในตัวสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและป้องกันอุณหภูมิ
- พวกเขามีแปรงที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการเปิดใช้งานภาคสนาม
- มีโครงเหล็กม้วนเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงของโครงสร้างสูง
- พวกเขามีเกราะป้องกันปลายอะลูมิเนียมหล่อที่มีเม็ดมีดเหล็กเพื่อความทนทาน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
- CE
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์เมตริกของ Leeson B14 แบบแปลน IEC DC มีการหมุนแบบย้อนกลับได้หรือไม่?
ใช่ มอเตอร์เหล่านี้รองรับการหมุนแบบพลิกกลับได้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทิศทางของมอเตอร์ได้โดยการเปลี่ยนเฟส
เราหล่อลื่นมอเตอร์เมตริก IEC DC ของหน้าแปลน Leeson B14 บ่อยแค่ไหน?
มอเตอร์เหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบซีลหล่อลื่นอย่างถาวร พวกเขาไม่ต้องการการหล่อลื่นแม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
จะติดตั้งมอเตอร์เมตริก Leeson B14 แบบแปลน IEC DC ได้อย่างไร?
มอเตอร์กระแสตรงเหล่านี้มีการออกแบบเพลาแบบคีย์ โหลดเชื่อมต่อกับมอเตอร์โดยใช้กุญแจ กุญแจจะพอดีกับเพลาของมอเตอร์และช่องเสียบที่จุดต่อโหลด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมุนเวียนอากาศ
- Wireways และ Cable Tray
- แหวนสไลด์
- ดาวขัด
- สายรัดท่อ
- มหาดไทยยานยนต์
- เครื่องมืองัด
- เครื่องปูลาด
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ZOELLER เช็คและบอลวาล์วเช็คคู่แบบผสม
- HALLOWELL แถบฐานปิด
- AMPCO METAL เครื่องขูดสนิม
- ALL GEAR เชือกอิเล็กทริก
- STREN-FLEX Web Sling แบบที่ 8
- GRAINGER ลวดเชื่อม 0.063 นิ้ว
- COOPER B-LINE B495 Series การเชื่อมต่อแบบมีปีกนกคู่สิบรู
- EATON เบรกเกอร์วงจรซีรีส์ CHNT
- FILLRITE ท่อ
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยวซีรีส์ BR-HT