Leeson M1130141.00 | Cim34d30nc2 เมตริกมอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 เมตริกมอเตอร์ | AJ2WWL CIM34D30NC2

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 เมตริกมอเตอร์

In Stock
รายการ: AJ2WWL รุ่น: M1130141.00ข้ามอ้างอิง: CIM34D30NC2
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
฿24,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เมตริก
แอมป์1.2
การชุมนุมM1040885
หน้าที่S1
อย่างมีประสิทธิภาพลด 71.6%
กรงขังIP54
ฟอร์มแฟกเตอร์1.05
กรอบ56D
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
kW0.18
การหล่อลื่นโพลีเร็กซ์อีเอ็ม
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40
การติดB14
บรรจุภัณฑ์M1307020.02
การหมุนรับ
รอบต่อนาที3000
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia9 MM
แรงบิด54.1 ออนซ์
ชนิดภาพเขียนE56-9
UPC691720091456
แรงดันไฟฟ้า180

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)18.42
ความยาวเรือ (ซม.)30.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38

รายละเอียดสินค้า:

  • กิโลวัตต์ 2: 0.12
  • ฟอร์มแฟกเตอร์ 2: 1.40
  • ฟลา2: 0.9
  • แบริ่ง OPE: 6201-13
  • แบริ่ง PE: 6201-13
  • ประสิทธิภาพ 100%: 71.6%
  • แผ่นป้าย: 080686
  • คดเคี้ยว: MD342150
  • กลุ่ม: 1 ก
  • กลุ่มย่อย: ก
  • สี: M1305027.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงบิดแอมป์การชุมนุมชนิดภาพเขียนกรอบชั้นฉนวนกันความร้อนkWรอบต่อนาทีราคา
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 เมตริกมอเตอร์ | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 ออนซ์1.7M1040295G63-ฮิต63DH0.251800฿28,434
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 เมตริกมอเตอร์ | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 ออนซ์1.7M1040297G63-ฮิต63DF0.253000฿24,449
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 เมตริกมอเตอร์ | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 ออนซ์2.4M1040295G63-ฮิต63DF0.373000฿27,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 เมตริกมอเตอร์
฿24,280 / หน่วย