LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 เมตริกมอเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
แอมป์ | 2.4 |
การชุมนุม | M1040295 |
หน้าที่ | S1 |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 75.8% |
กรงขัง | IP54 |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.05 |
กรอบ | 63D |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.37 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | B14 |
บรรจุภัณฑ์ | M1307020.02 |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 11 MM |
แรงบิด | 112 ออนซ์ |
ชนิดภาพเขียน | G63-ฮิต |
UPC | 691720091470 |
แรงดันไฟฟ้า | 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.38 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงบิด | แอมป์ | การชุมนุม | ชนิดภาพเขียน | กรอบ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1130139.00 | 135 ออนซ์ | 1.7 | M1040295 | G63-ฮิต | 63D | H | 0.25 | 1800 | ฿28,434 | ||
M1130141.00 | 54.1 ออนซ์ | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | ฿24,280 | ||
M1130142.00 | 81.1 ออนซ์ | 1.7 | M1040297 | G63-ฮิต | 63D | F | 0.25 | 3000 | ฿24,449 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.